Eriks
PFERD

PFERD Plateau support CC-H-GT 125mm M14

  • ERIKS:14591597
  • Fabricant:4007220223451
Image 1
Plateau COMBICLICK, dur

Modèle : charge thermique notablement réduite par la géométrie des fentes de refroidissement. Avec filetage M14.

Applications : pour recevoir les meules en fibre COMBICLICK sur toutes les meuleuses d’angle. La vitesse de travail maximale autorisée est de 80 m/s. Usinage plus flexible grâce à l’utilisation d’un plateau de 115 mm et d’une meule en fibre de 125 mm.

Remarque : utiliser de préférence le modèle dur pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). Celui-ci présente une très grande stabilité des bords pour réaliser des forces de pression plus élevées.

Ajouter à la liste

53,35 €/ Unitéhors TVA

64,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD