Modèle : charge thermique notablement réduite par la géométrie des fentes de refroidissement. Avec filetage M14.
Applications : pour recevoir les meules en fibre COMBICLICK sur toutes les meuleuses d’angle. La vitesse de travail maximale autorisée est de 80 m/s. Usinage plus flexible grâce à l’utilisation d’un plateau de 115 mm et d’une meule en fibre de 125 mm.
Remarque : utiliser de préférence le modèle dur pour l’usinage de l’acier inoxydable (INOX). Celui-ci présente une très grande stabilité des bords pour réaliser des forces de pression plus élevées.
35,43 €/ Unitéhors TVA
42,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150