Eriks
PFERD

PFERD Pierre à profiler 70x22x12 grain 46 hardheid M Carbure de silicium

  • ERIKS:23872297
  • Fabricant:4007220114445
Image 1
Pierre à profiler SE 1203050 CU 30 R 5 V
Pierre à profiler avec granulométrie grossière (grain 30) utilisée pour les travaux de dressage grossiers.
La semelle en caoutchouc assure un maintien antidérapant et protège les surfaces des dommages lors des contacts.
Pierre à profiler SE 1203050 CU 30/60 R 5 V Pierre à profiler disponible dans deux granulométries différentes : Dessus (grossier) : profilage
et dressage de grandes meules sur tige à granulométries et liants grossiers.
Dessous (fin) : profilage et dressage de meules sur tige à granulométries et liants fins.
Pierre à profiler SE 702212 CU 46 M 5 V Petite pierre à profiler à granulométrie plus fine appropriée au profilage et au dressage de meules
sur tige de plus petite taille.
Ajouter à la liste

3,42 €/ Unitéhors TVA

4,14 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Carbure de silicium
Granulation
46
Largeur
12 mm
Longueur
70 mm
Hauteur de/à
22 mm
Epaisseur
22 mm