Eriks
PFERD

PFERD Pate A Polir Au Diam.Dpp 3- 5

  • ERIKS:23874215
  • Fabricant:4007220294499
Image 1
Les pâtes à polir diamant peuvent être diluées et sont solubles dans l’eau et l’alcool.
La concentration très élevée permet de travailler rapidement et de façon rationnelle.
Granulométries disponibles : 30 = (grossière) P 500 15 = (moyenne) P 1200 7 = (fine) P 2500 3 = (très fine) (P = granulométrie selon ISO 6344)
Les pâtes à polir diamant sont utilisées pour l’usinage de matériaux très durs, par ex. carbure métallique et aciers trempés.
Elles sont utilisées avec des outils ou des disques de polissage en feutre.
Si vous utilisez plusieurs pâtes, commencez par la plus grossière.
Si la surface exige des retouches importantes, utilisez consécutivement plusieurs granulométries de plus en plus fines,
avec des nettoyages intermédiaires soigneux.
Veillez à utiliser un nouveau support propre lorsque vous changez de granulométrie (par ex. feutre sur tige, disque feutre).
Ajouter à la liste

156,77 €/ Unitéhors TVA

189,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD