Eriks
PFERD

PFERD Pastille abrasive COMBIDISC corindon A-Forte grain 60 50mm

  • ERIKS:23428751
  • Fabricant:4007220266137
Image 1
Disque COMBIDISC® CD corindon A-FORTE, Ø de 50 mm

CD
Modèle : support de toile résistant à la déchirure, garni de façon homogène et légèrement ouverte de corindon à liant en résine synthétique (A-FORTE). Très bonne adhérence du grain, longue durée de vie et grande capacité abrasive.

Applications : convient aux travaux de meulage sur les métaux et d'autres matériaux.
Ajouter à la liste

1,43 €/ Unitéhors TVA

1,73 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
50 mm
Granulation
P60
Matériau du revêtement
Alumine