Eriks
PFERD

PFERD Papier abrasif Oxyde d'aluminium 230x280 - P80

  • ERIKS:23875161
  • Fabricant:4007220587416
Image 1
La toile abrasive en feuille peut si nécessaire être déchirée aux dimensions requises.
Elle est conforme à ISO 21948.
Toile abrasive en feuille brune : Pour une utilisation universelle avec des contraintes extrêmement élevées pour l’usinage des aciers alliés
et non alliés et des métaux non-ferreux.
Avantages :
Toile très flexible
Très bonne adhérence des grains
Rendement de ponçage élevé
Résistante à l'huile et au pétrole
Toile abrasive en feuille bleue :
Alternative économique pour les contraintes normales lors de l’usinage des surfaces peintes sur le bois et les métaux.
Avantages :
Toile stable
Bonne adhérence des grains
Pouvoir de ponçage élevé
Consignes de commande concernant BG bleu : Les grains 100, 120, 150, 180 et 220 sont livrés dans une unité d'emballage par 100 pièces.
Ajouter à la liste

1,53 €/ Unitéhors TVA

1,85 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
80
Longueur
280 mm
Largeur
230 mm
Matériau du revêtement
Alumine
Matériau de support
Tissu polyester