Eriks
PFERD

PFERD Papier abrasif Oxyde d'aluminium 230x280 - P180

  • ERIKS:23875195
  • Fabricant:4007220622476
Image 1
Le papier abrasif en feuilles est conforme à ISO 21948.
Papier résistant à l'eau, exécution SiC : Le produit abrasif SiC permet une utilisation sur la peinture et le verre.
Convient spécialement pour tous les travaux de ponçage à l’eau sur des peintures conventionnelles.
Avantages :
Papier léger très flexible
Très bonne adhérence des grains
Utilisation possible en meulage à sec et sous arrosage
Papier abrasif exécution corindon A :
Alternative économique pour les contraintes normales lors de l’usinage des surfaces peintes sur le bois et les métaux.
Avantages :
Papier stable
Pouvoir de ponçage élevé
Consignes de commande concernant BP : Les grains  100, 120, 150, 180 et 220 sont livrés dans une unité d'emballage par 100 pièces.
Ajouter à la liste

1,08 €/ Unitéhors TVA

1,31 €TVA incluse

Vendu par: 100Commande minimum: 100

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
180
Longueur
280 mm
Largeur
230 mm
Matériau du revêtement
Alumine
Matériau de support
Papier léger