Eriks
PFERD

PFERD Mini-fraise sur tige carbure forme spherique 0403 5 3mm 4x5mm

  • ERIKS:23152677
  • Fabricant:4007220049785
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-fraise sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 3 mm, forme sphérique KUD, denture 5

Applications : enlèvement de matière fin et bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier, la fonte, l’acier inoxydable (INOX) et les matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.



Forme sphérique KUD

Ajouter à la liste

32,72 €/ Unitéhors TVA

39,59 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
3 mm
Forme
Forme sphérique KUD
Longueur totale
34 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
4 mm