Eriks
PFERD

PFERD Mini-fraise sur tige carbure forme spherique 0302 5 3mm 3x2mm

  • ERIKS:23415265
  • Fabricant:4007220049761
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-fraise sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 3 mm, forme sphérique KUD, denture 5

Applications : enlèvement de matière fin et bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier, la fonte, l’acier inoxydable (INOX) et les matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.



Forme sphérique KUD

Ajouter à la liste

16,30 €/ Unitéhors TVA

19,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
2 mm
Forme
Forme sphérique KUD
Longueur totale
33 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
3 mm