Eriks
PFERD

PFERD Mini-fraise sur tige carbure forme ogive bout rond 0613 4 3mm 6x13mm

  • ERIKS:23415253
  • Fabricant:4007220400722
Image 1
Mini-fraise sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 3 mm, forme ogive à bout rond RBF, denture 4

Applications : enlèvement de matière important avec des copeaux courts et de bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier inoxydable (INOX), de l’acier et des matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.



Forme ogive à bout rond RBF

Ajouter à la liste

18,96 €/ Unitéhors TVA

22,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
13 mm
Forme
Forme ogive à bout arrondi RBF
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
43 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
6 mm