Applications : enlèvement de matière important avec des copeaux courts et de bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier inoxydable (INOX), de l’acier et des matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.
Forme ogive à bout pointu SPG
35,75 €/ Unitéhors TVA
43,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 13 mm |
Forme | Forme ogive SPG |
Longueur totale | 43 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 6 mm |