Eriks
PFERD

PFERD Mini-fraise sur tige carbure forme ogive bout pointu 0313 4 3mm 3x13mm

  • ERIKS:23152667
  • Fabricant:4007220393208
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-fraise sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 3 mm, forme ogive à bout pointu SPG, denture 4

Applications : enlèvement de matière important avec des copeaux courts et de bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier inoxydable (INOX), de l’acier et des matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.



Forme ogive à bout pointu SPG

Ajouter à la liste

31,18 €/ Unitéhors TVA

37,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
13 mm
Forme
Forme ogive SPG
Longueur totale
43 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
3 mm