Eriks
PFERD

PFERD Mini-fraise sur tige carbure forme cyl. bout arrondi 0313 5 3mm 3x13mm

  • ERIKS:23152674
  • Fabricant:4007220049648
Image 1
Tungsten carbide small burr (rotor-cutter) DIN 8033 –shank Ø 3 mm, roller shape WRC, tooth system 5

Application: Fine material removal and good surfaces. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX) and high-temperature materials such as nickel-based and cobalt-based alloys.

Drum shape WRC

Ajouter à la liste

14,97 €/ Unitéhors TVA

18,11 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
13 mm
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
43 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
3 mm