Application: High material removal with short chips and good surfaces. Suitable for machining stainless steel (INOX), steel and high-temperature materials such as nickel-based and cobalt-based alloys.
Drum shape WRC
17,21 €/ Unitéhors TVA
20,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 13 mm |
Forme | Forme cylindrique à bout arrondi WRC |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Longueur totale | 43 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 3 mm |