Eriks
PFERD

PFERD Mini-fraise sur tige carbure forme cyl. bout arrondi 0210 4 3mm 2x10mm

  • ERIKS:23415246
  • Fabricant:4007220395837
Image 1
Tungsten carbide small burr (rotor-cutter) DIN 8033 –shank Ø 3 mm, roller shape WRC, tooth system 4

Application: High material removal with short chips and good surfaces. Suitable for machining stainless steel (INOX), steel and high-temperature materials such as nickel-based and cobalt-based alloys.

Drum shape WRC

Ajouter à la liste

17,21 €/ Unitéhors TVA

20,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Forme
Forme cylindrique à bout arrondi WRC
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
40 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
2 mm