Application: Fine material removal and good surfaces. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX) and high-temperature materials such as nickel-based and cobalt-based alloys.
Pointed conical shape SKM
16,48 €/ Unitéhors TVA
19,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Longueur de coupe maximale | 13 mm |
Forme | Forme conique à bout pointu SKM |
Diamètre d'arbre | 3 mm |
Longueur totale | 43 mm |
Norme DIN | 8033 |
Diamètre de tête | 6 mm |