Eriks
PFERD

PFERD Mini-fraise sur tige carbure forme conique bout pointu 0311 5 3mm 3x11mm

  • ERIKS:23152686
  • Fabricant:4007220049846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Tungsten carbide small burr (rotor-cutter) DIN 8033 –shank Ø 3 mm, pointed conical shape SKM, tooth system 5

Application: Fine material removal and good surfaces. Suitable for machining steel, cast iron, stainless steel (INOX) and high-temperature materials such as nickel-based and cobalt-based alloys.

Pointed conical shape SKM

Ajouter à la liste

27,14 €/ Unitéhors TVA

32,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
11 mm
Forme
Forme conique à bout pointu SKM
Longueur totale
41 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
3 mm