Eriks
PFERD

PFERD Mini-fraise sur tige carbure forme conique bout pointu 0311 4 3mm 3x11mm

  • ERIKS:23152665
  • Fabricant:4007220451816
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Mini-fraise sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 3 mm, forme flamme B, denture 4

Applications : enlèvement de matière important avec des copeaux courts et de bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier inoxydable (INOX), de l’acier et des matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.



Forme flamme B

Ajouter à la liste

31,15 €/ Unitéhors TVA

37,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
11 mm
Forme
Forme conique à bout pointu SKM
Longueur totale
41 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
3 mm