Eriks
PFERD

PFERD Mini-fraise sur tige carbure cylindrique 0210 4 3mm 2x10mm

  • ERIKS:23415243
  • Fabricant:4007220233788
Image 1
Mini-fraise sur tige en carbure (fraise rotor) selon la norme DIN 8033 –Ø de la queue 3 mm, forme cylindrique ZYA, denture 4

Applications : enlèvement de matière important avec des copeaux courts et de bons états de surface. Adapté pour le traitement de l’acier inoxydable (INOX), de l’acier et des matériaux très résistants à la chaleur tels que les alliages à base de nickel et de cobalt.



Forme cylindrique ZYA

Ajouter à la liste

15,47 €/ Unitéhors TVA

18,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
10 mm
Forme
Forme cylindrique ZYA
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
40 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
2 mm