Eriks
PFERD

PFERD Microfraise lime sur tige en carbure 3B 0613 denture 5m 6x13mm

  • ERIKS:23415273
  • Fabricant:4007220049594
Image 1
Fraise sur tige en forme de flamme selon ISO 7755/8 avec denture selon DIN 8033.
Ajouter à la liste

18,07 €/ Unitéhors TVA

21,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Longueur de coupe maximale
13 mm
Forme
Forme flamme B
Diamètre d'arbre
3 mm
Longueur totale
43 mm
Norme DIN
8033
Diamètre de tête
6 mm