Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige ZY 2532 6 AN 30 N 5B

  • ERIKS:14591697
  • Fabricant:4007220097526
Image 1
Corundum grinding pin INOX EDGE, cylindrical shape, 6 mm shaft

Application: For machining radii, drill holes and contours.

INOX EDGE, 6 mm shank Standard corundum (AN, hardness N), coarse grain, brown synthetic epoxy resin bond. Particularly suited for edge machining . Recommended peripheral speed 30-50 m/s.

Ajouter à la liste

4,51 €/ Unitéhors TVA

5,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD