Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige Polinox PLN5030/6A G100

  • ERIKS:23148998
  • Fabricant:4007220157107
Image 1
POLINOX® grinding pin

PNLDesign: Fleece with aluminium oxide grain (A). The abrasive fleece is arranged in radial layers. The layers are very densely packed, for the longest possible life. With 6-mm claw shaft. Application: For ordinary steel, stainless steel, aluminium and synthetics work. Ideal for work on flat surfaces.

50 x 30 mm. Recommended 6000 rpm-1, maximum 12000 rpm-1.

Ajouter à la liste

12,96 €/ Unitéhors TVA

15,68 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
100