Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige KE 2545, EK gros cordinon raffiné gros 6mm

  • ERIKS:23872257
  • Fabricant:4007220102923
Image 1
Meule sur tige corindon, forme conique, tige 6 mm

Modèle : grain grossier, liaison céramique 5 V.

Applications : pour une position de travail plus confortable lors du travail sur les surfaces et pour le ponçage des raccords.



STEEL EDGE
Corindon supérieur rose (AR dureté O). Particulièrement adapté à l'usinage des arêtes . Vitesse périphérique préconisée 25–40 m/s.

Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 19/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
30
Diamètre
25 mm
Dureté
O
Forme
Forme conique à bout arrondi KE
Longueur
45 mm
Raccord par broches
6 mm