Design: Coarse grain, ceramic bond 5 V. Application: Designed to provide a more comfortable working position for the machining of surfaces and grinding of chamfers.
STEEL High-grade corundum mixture dark red-white (ADW, hardness M). Particularly suited for surface machining . Recommended peripheral speed 30-50 m/s.
4,30 €/ Unitéhors TVA
5,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Matériau du revêtement | Alumine |
Granulation | 30 |
Diamètre | 25 mm |
Dureté | M |
Forme | Forme conique à bout arrondi KE |
Longueur | 45 mm |
Raccord par broches | 6 mm |