Modèle : grain grossier, liaison céramique 5 V.
Applications : pour l'usinage des contours et l'ébarbage arrière.
STEEL
Mélange au corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, dureté M). Particulièrement adapté à l'usinage de surfaces . Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.
4,24 €/ Unitéhors TVA
5,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Matériau du revêtement | Alumine |
Granulation | 30 |
Diamètre | 20 mm |
Dureté | M |
Forme | Forme sphérique KU |
Raccord par broches | 6 mm |
Longueur de Raccord | 40 mm |