Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige forme sperique 16 6 ADW 30 M 5V

  • ERIKS:23872144
  • Fabricant:4007220101261
Image 1
Meule sur tige corindon, forme sphérique, tige 6 mm

Modèle : grain grossier, liaison céramique 5 V.

Applications : pour l'usinage des contours et l'ébarbage arrière.



STEEL
Mélange au corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, dureté M). Particulièrement adapté à l'usinage de surfaces . Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.

Ajouter à la liste

2,84 €/ Unitéhors TVA

3,44 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
30
Diamètre
16 mm
Dureté
M
Forme
Forme sphérique KU
Raccord par broches
6 mm
Longueur de Raccord
40 mm