Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige forme ogive bout pointu 1320 6 ADW 46 M 5V

  • ERIKS:23872199
  • Fabricant:4007220102138
Image 1
Meule sur tige corindon STEEL, forme en ogive, tige 6 mm

Applications : pour l'usinage de petites ouvertures et d'alésages.



STEEL, tige 6 mm
Mélange de corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, dureté M), grain grossier, liant céramique 5 V. particulièrement adapté à l'usinage des surfaces . Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.

Ajouter à la liste

2,72 €/ Unitéhors TVA

3,29 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
46
Diamètre
13 mm
Dureté
M
Forme
Forme ogive SP
Longueur
20 mm
Raccord par broches
6 mm