Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige forme ogive bout pointu 0510 3 AR 100 O 5V

  • ERIKS:23429138
  • Fabricant:4007220101933
Image 1
Meule sur tige corindon STEEL EDGE, forme en ogive, tige 3 mm

Applications : pour l'usinage de petites ouvertures et d'alésages.



STEEL EDGE, tige 3 mm
Corindon supérieur rose (AR, dureté O), grain fin, liant céramique 5 V. Particulièrement adapté pour l'usinage des arêtes . Vitesse périphérique préconisée 25–40 m/s.

Ajouter à la liste

2,24 €/ Unitéhors TVA

2,71 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
100
Diamètre
5 mm
Dureté
O
Forme
Forme ogive SP
Longueur
10 mm
Raccord par broches
3 mm