Applications : pour l'usinage de petites ouvertures et d'alésages.
STEEL EDGE, tige 3 mm
Corindon supérieur rose (AR, dureté O), grain fin, liant céramique 5 V. Particulièrement adapté pour l'usinage des arêtes . Vitesse périphérique préconisée 25–40 m/s.
2,11 €/ Unitéhors TVA
2,55 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Matériau du revêtement | Alumine |
Granulation | 100 |
Diamètre | 3 mm |
Dureté | O |
Forme | Forme ogive SP |
Longueur | 6 mm |
Raccord par broches | 3 mm |