Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige forme cylindrique ZY grain 80 dureté O AR 2506/6

  • ERIKS:23872038
  • Fabricant:4007220099346
Image 1
Les meules sur tige de rigidité O sont constituées d'un alliage de corindon et de céramique.
Ces outils se distinguent grâce à leur durée de vie élevée et à leur bonne rectification, qui complètent le grain anti-abrasion et l'alliage solide.
La rigidité O est particulièrement adaptée à l'utilisation d'arêtes et à l'ébavurage de pièces en acier
- la vitesse maximale admissible se réfère à la longueur libre de la broche de 10mm
Ajouter à la liste

2,32 €/ Unitéhors TVA

2,81 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
80
Diamètre
25 mm
Dureté
O
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
6 mm
Raccord par broches
6 mm