Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige, forme cylindrique ZY 3232, EK gros cordinon raffiné gros 6mm

  • ERIKS:23871957
  • Fabricant:4007220097618
Image 1
Meule sur tige corindon STEEL EDGE, forme cylindrique, tige 6 mm

Applications : Pour l'usinage de rayons, d'alésage et de contours .



STEEL EDGE, tige 6 mm
Corindon supérieur rose (AR, dureté O), grain grossier, liant céramique 5 V. Particulièrement adapté pour l'usinage des arêtes . Vitesse périphérique préconisée 25–40 m/s.

Ajouter à la liste

3,50 €/ Unitéhors TVA

4,24 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
24
Diamètre
32 mm
Dureté
O
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
32 mm
Raccord par broches
6 mm