Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige forme conique KE grain 60 dureté M ADW 2032/6

  • ERIKS:23872233
  • Fabricant:4007220660294
Image 1
Mounted points in hardness M are manufactured from a grain mix of tough, dark red and easy-to-break-down, white aluminium oxide in a vitrified bond.This grain combination leads to a good balance between stock removal rate and tool life.The hardness M is the most universally used bond for work on steel and cast steel.- The maximum permitted rotational speed refers to the unsupported shank length of 10 mm
Ajouter à la liste

3,42 €/ Unitéhors TVA

4,14 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
60
Diamètre
20 mm
Dureté
M
Forme
Forme conique à bout arrondi KE
Longueur
32 mm
Raccord par broches
6 mm