Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige forme conique 2032 6 ADW 30 M 5V

  • ERIKS:12489864
  • Fabricant:4007220102671
Image 1
Corundum grinding pin, ball shape, 6 mm shaft

Design: Coarse grain, ceramic bond 5 V. Application: Designed to provide a more comfortable working position for the machining of surfaces and grinding of chamfers.

STEEL High-grade corundum mixture dark red-white (ADW, hardness M). Particularly suited for surface machining . Recommended peripheral speed 30-50 m/s.

Ajouter à la liste

3,43 €/ Unitéhors TVA

4,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
30
Diamètre
20 mm
Raccord par broches
6 mm