Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige forme conique 1645 6 ADW 46 M 5V

  • ERIKS:23872249
  • Fabricant:4007220102862
Image 1
Corundum grinding pin, ball shape, 6 mm shaft

Design: Coarse grain, ceramic bond 5 V. Application: Designed to provide a more comfortable working position for the machining of surfaces and grinding of chamfers.

STEEL High-grade corundum mixture dark red-white (ADW, hardness M). Particularly suited for surface machining . Recommended peripheral speed 30-50 m/s.

Ajouter à la liste

4,30 €/ Unitéhors TVA

5,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre
16 mm
Raccord par broches
6 mm