Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige diamant D126 cylindrique 4x5x3mm

  • ERIKS:23872448
  • Fabricant:4007220119228
Image 1
Meule sur tige diamantée, forme cylindrique

Modèle : enrobage galvanoplastique, particulièrement abrasif. Grain universel : D 126 – moyen (conforme à la norme FEPA).

Applications : pour le meulage de matériaux durs dans la construction d'outillage et la production tels que le carbure, la céramique – prévitrifiée et entièrement vitrifiée –, le verre ainsi qu'une partie des non ferreux.

Remarque : afin d'empêcher l'endommagement des zones extérieures des pièces à usiner et d'augmenter la longévité de l'outil, nous recommandons l'utilisation d'agents réfrigérants. Vitesse périphérique préconisée meulage à sec : 8–18 m/s, meulage sous arrosage : 15–25 m/s.



Applications : pour l'usinage de rayons, d'alésages et de contours. À partir de Ø 8 mm avec évidement sur la face frontale.

Ajouter à la liste

13,38 €/ Unitéhors TVA

16,19 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Granulation
126
Diamètre
4 mm
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
5 mm
Raccord par broches
3 mm