Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige cylindrique ZY grain 60 dureté O AR 6x19/3

  • ERIKS:23872405
  • Fabricant:4007220118368
Image 1
Les meules sur tige de rigidité O sont constituées d'un alliage de corindon et de céramique.
Ces outils se distinguent grâce à leur durée de vie élevée et à leur bonne rectification, qui complètent le grain anti-abrasion et l'alliage solide.
La rigidité O est particulièrement adaptée à l'utilisation d'arêtes et à l'ébavurage de pièces en acier
- la vitesse maximale admissible se réfère à la longueur libre de la broche de 10mm
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
60
Diamètre
6 mm
Dureté
O
Longueur
19 mm
Raccord par broches
3 mm
Longueur de Raccord
30 mm