Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige cylindrique 4020 6 6B ADW 24 L

  • ERIKS:12742623
  • Fabricant:4007220100127
Image 1
Meule sur tige corindon INOX, forme cylindrique, tige 6 mm

Applications : Pour l'usinage de rayons, d'alésage et de contours .



INOX, tige 6 mm
Mélange corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, dureté L), grain grossier, liant brun en résine synthétique. Particulièrement adapté à l'usinage de surfaces . Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.

Ajouter à la liste

3,59 €/ Unitéhors TVA

4,34 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
24
Diamètre
40 mm
Dureté
L
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
20 mm
Raccord par broches
6 mm