Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige cylindrique 3240 6 AN 24 N 5B

  • ERIKS:12742600
  • Fabricant:4007220097786
Image 1
Corundum grinding pin INOX EDGE, cylindrical shape, 6 mm shaft

Application: For machining radii, drill holes and contours.

INOX EDGE, 6 mm shank Standard corundum (AN, hardness N), coarse grain, brown synthetic epoxy resin bond. Particularly suited for edge machining . Recommended peripheral speed 30-50 m/s.

Ajouter à la liste

4,32 €/ Unitéhors TVA

5,23 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
24
Diamètre
32 mm
Dureté
N
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
40 mm
Raccord par broches
6 mm