Application: For machining radii, drill holes and contours.
INOX EDGE, 6 mm shank Standard corundum (AN, hardness N), coarse grain, brown synthetic epoxy resin bond. Particularly suited for edge machining . Recommended peripheral speed 30-50 m/s.
3,14 €/ Unitéhors TVA
3,80 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Matériau du revêtement | Alumine |
Granulation | 24 |
Diamètre | 32 mm |
Dureté | N |
Forme | Forme cylindrique ZY |
Longueur | 16 mm |
Raccord par broches | 6 mm |