Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige cylindrique 2513 6 AR 30 O 5V

  • ERIKS:23429116
  • Fabricant:4007220099438
Image 1
Meule sur tige corindon STEEL EDGE, forme cylindrique, tige 6 mm

Applications : Pour l'usinage de rayons, d'alésage et de contours .



STEEL EDGE, tige 6 mm
Corindon supérieur rose (AR, dureté O), grain grossier, liant céramique 5 V. Particulièrement adapté pour l'usinage des arêtes . Vitesse périphérique préconisée 25–40 m/s.

Ajouter à la liste

2,44 €/ Unitéhors TVA

2,95 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
30
Diamètre
25 mm
Dureté
M
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
13 mm
Raccord par broches
6 mm