Applications : Pour l'usinage de rayons, d'alésage et de contours .
INOX, tige 6 mm
Mélange corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, dureté L), grain grossier, liant brun en résine synthétique. Particulièrement adapté à l'usinage de surfaces . Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.
2,77 €/ Unitéhors TVA
3,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Matériau du revêtement | Alumine |
Granulation | 30 |
Diamètre | 20 mm |
Dureté | L |
Forme | Forme cylindrique ZY |
Longueur | 25 mm |
Raccord par broches | 6 mm |