Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige cylindrique 1604 6 ADW 46 M 5V

  • ERIKS:23872021
  • Fabricant:4007220098912
Image 1
Meule sur tige corindon STEEL, forme cylindrique, tige 6 mm

Applications : Pour l'usinage de rayons, d'alésage et de contours .



STEEL, tige 6 mm
Mélange de corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, dureté M), grain grossier, liant céramique 5 V. particulièrement adapté à l'usinage des surfaces . Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.

Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
46
Diamètre
16 mm
Dureté
M
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
4 mm
Raccord par broches
6 mm