Applications : Pour l'usinage de rayons, d'alésage et de contours .
STEEL EDGE, tige 6 mm
Corindon supérieur rose (AR, dureté O), grain fin, liant céramique 5 V. Particulièrement adapté pour l'usinage des arêtes . Vitesse périphérique préconisée 25–40 m/s.
1,83 €/ Unitéhors TVA
2,21 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Matériau du revêtement | Alumine |
Granulation | 100 |
Diamètre | 5 mm |
Dureté | O |
Forme | Forme cylindrique ZY |
Longueur | 10 mm |
Raccord par broches | 6 mm |