Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige cylindrique 0510 3 ADW 100 M 5V

  • ERIKS:23871788
  • Fabricant:4007220094860
Image 1
Meule sur tige corindon STEEL, forme cylindrique, tige 3 mm

Applications : Pour l'usinage de rayons, d'alésage et de contours .



STEEL, tige 3 mm
Mélange de corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, dureté M), grain fin, liant céramique 5 V. particulièrement adapté à l'usinage des surfaces . Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.

Ajouter à la liste

1,83 €/ Unitéhors TVA

2,21 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
100
Diamètre
5 mm
Dureté
M
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
10 mm
Raccord par broches
3 mm