Applications : Pour l'usinage de rayons, d'alésage et de contours .
STEEL, tige 3 mm
Mélange de corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, dureté M), grain fin, liant céramique 5 V. particulièrement adapté à l'usinage des surfaces . Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.
1,83 €/ Unitéhors TVA
2,21 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | PFERD |
Matériau du revêtement | Alumine |
Granulation | 100 |
Diamètre | 4 mm |
Dureté | M |
Forme | Forme cylindrique ZY |
Longueur | 8 mm |
Raccord par broches | 3 mm |