Eriks
PFERD

PFERD Meule sur tige corindon supérieur ADW ZY 0408m taille de grains 100 dureté M liant cér. 5V

  • ERIKS:12403875
  • Fabricant:4007220094662
Image 1
Meule sur tige corindon STEEL, forme cylindrique, tige 3 mm

Applications : Pour l'usinage de rayons, d'alésage et de contours.

STEEL, tige 3 mm
Mélange de corindon supérieur rouge foncé-blanc (ADW, dureté M), grain fin, liant céramique 5 V. particulièrement adapté à l'usinage des surfaces. Vitesse périphérique préconisée 30–50 m/s.
Ajouter à la liste
Non disponible en ligne
Date de livraison estimée - 13/11/2026
Contactez-nous

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Matériau du revêtement
Alumine
Granulation
100
Diamètre
4 mm
Dureté
M
Forme
Forme cylindrique ZY
Longueur
8 mm
Raccord par broches
3 mm