Modèle : grain abrasif VICTOGRAIN triangulaire. L’arête des grains abrasifs des triangles de même forme et de même taille arrive sur la pièce à usiner avec un angle optimal, ainsi, chaque grain abrasif ne requiert que peu d’énergie pour pénétrer dans la pièce à usiner. Les grains abrasifs sont fixés avec une face du triangle sur le support. De ce fait, ils sont particulièrement bien intégrés et offrent, de par leur forme affinée, un espace de dégagement de copeaux extrêmement grand. En raison des très petits cristaux à l’intérieur du triangle, des arêtes très coupantes sont toujours disponibles, mais seulement un minimum du grain abrasif est rompu. Le bruit et les vibrations sont réduits de 50 %, la poussière de 80 %.
Applications : pour le meulage de surface, l’usinage des joints de soudure, le chanfreinage et l’ébavurage. Agressivité ultime pour une progression du travail très rapide.
Remarque : grâce à la géométrie adaptée, l’utilisation d’un jeu de brides de serrage spécial n’est pas nécessaire. Pas adapté à la rectification tangentielle.
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150