Eriks
PFERD

PFERD Meule en tissu dure 100x10x10mm

  • ERIKS:23151927
  • Fabricant:4007220294130
Image 1
Meule en tissu, dure

Modèle : en tissu ondulé, différentes duretés, montée de manière fixe sur un anneau métallique.

Applications : pour la finition de pièces déjà dégrossies. A l'aide de boulons de fixation pour le polissage de surfaces, d'éléments creux et de pièces profilées.



Dur, pour le polissage préalable. Vitesse périphérique préconisée 10–15 m/s.

Ajouter à la liste

6,18 €/ Unitéhors TVA

7,48 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
100 mm
Diamètre de forage
10 mm
Epaisseur
10 mm