Eriks
PFERD

PFERD Meule en tissu dur 80x10x10mm

  • ERIKS:23429331
  • Fabricant:4007220294093
Image 1
Meule en tissu, dure

Modèle : en tissu ondulé, différentes duretés, montée de manière fixe sur un anneau métallique.

Applications : pour la finition de pièces déjà dégrossies. A l'aide de boulons de fixation pour le polissage de surfaces, d'éléments creux et de pièces profilées.

Dur, pour le polissage préalable. Vitesse périphérique préconisée 10–15 m/s.
Ajouter à la liste

4,20 €/ Unitéhors TVA

5,08 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
80 mm
Diamètre de forage
10 mm
Epaisseur
10 mm