Eriks
PFERD

PFERD Meule en tissu dur 200x10x20mm

  • ERIKS:23429335
  • Fabricant:4007220294253
Image 1
Meule en tissu, dure

Modèle : en tissu ondulé, différentes duretés, montée de manière fixe sur un anneau métallique.

Applications : pour la finition de pièces déjà dégrossies. A l'aide de boulons de fixation pour le polissage de surfaces, d'éléments creux et de pièces profilées.

Dur, pour le polissage préalable. Vitesse périphérique préconisée 10–15 m/s.
Ajouter à la liste

14,69 €/ Unitéhors TVA

17,77 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
PFERD
Diamètre de disque
200 mm
Diamètre de forage
20 mm
Epaisseur
10 mm